ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ポリアミド 1袋 1500個入
HellermannTyton 1 ピース固定タイは、長さ 165 mm、幅 4.6 mm です。黒色です。ポリアミド製です。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様
●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50S●コード番号:218-1697
アズワン品番
65-7392-82
内容量
1袋(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889078
157-00228
¥
43,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください