ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 195mm x 4.7 mm 黄 ナイロン 66 1袋 25個入
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです
取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様
●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:391-422
アズワン品番
65-7369-94
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889105
115-00004 LR55R-PA66-YE
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください