ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 195mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです
取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
仕様
●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:611-6943
アズワン品番
65-7468-39
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889114
115-00002 LR55R-PA66HS-BK
¥
5,630
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください