HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120XM シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 175 mm、長さは 600 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定