ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドキット 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ
標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様
●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439
色
ブラック
アズワン品番
65-7421-17
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889647
T18R-W
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください