ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース 長さ 15.5mm 幅 22 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入
Hellerman Tyton矢印型クレードル
矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。
ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具
仕様
●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.6mm●長さ:15.5mm●幅:22 mm●固定穴径:6.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:813-3177
アズワン品番
65-7429-28
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889778
151-01906 SFC3-PA66-BK
¥
3,550
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください