曜日別特売

光ファイバコネクタ プラグ LCF TV

光ファイバコネクタ プラグ LCF TV - AMPHENOL
仕様●シリーズ:LCF TV●種類:プラグ●コネクタポリッシュ:APC, LC, PC●片面/両面:デュプレックス●コード番号:239-3597アズワン品番65-7780-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69890374LCFTV6MTGN
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする