光るスポンジブラシ ピカスポ ピカスポ+スポンジブラシ10本

光るスポンジブラシ ピカスポ ピカスポ+スポンジブラシ10本 - ベテル

スポンジブラシの柄が光り、口内を明るく照らします。

仕様●仕様:ピカスポ+スポンジブラシ10本●入数:1セット●材質:本体/ABS・PC・エラストマー、スポンジブラシ/ウレタン・PC●サイズ:本体/133.3×22mm(キャップ装着時)、スポンジ/Φ18×22mm●電源:単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●連続点灯時間:約4時間ピカスポセット内容●セット内容:本体×1個・スポンジブラシ×1+10本・単4乾電池×1本●重量:本体/23g(電池除く)、スポンジブラシ/2.8g●生活防水仕様アズワン品番7-8679-01内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69890469X351P03
3,160
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする