潤工社
黒 24 AWG AWM1517-24 7 -TA BLACK 20M 1巻 20m入
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。
UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)
UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様
●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-158
アズワン品番
65-7479-23
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69892036
AWM1517-24(7)-TA BLACK 20M
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表