サンコーインダストリー
三価ブラックTRXタンパープルーフ サラ小ネジ T40 8×16 250本入
寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:16
仕様
●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:231-7671
アズワン品番
67-0668-73
内容量
1箱(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69902204
00-00-T101-0080X0160-04
¥
10,504
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください