三価ブラックTRXタンパープルーフ サラ小ネジ T40 8×16 250本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(250本)注文コード69902204品番00-00-T101-0080X0160-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,504

寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:16

仕様●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:231-7671アズワン品番67-0668-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする