サンコーインダストリー
三価ホワイト + スリムヘッド Aタッピング 4×16 500本入
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:16
表面処理:三価ホワイト
径×長さ:M4×16
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-6714
アズワン品番
67-1140-98
内容量
1箱(500本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69907926
20-00-A300-0040-0160-03
¥
4,276
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください