サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの その他小ねじ
三価ホワイト + スリムヘッド Aタッピング 4×16 500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
69907926
品番
20-00-A300-0040-0160-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,276
寸法(mm)d:M4
寸法(mm)L:16
表面処理:三価ホワイト
径×長さ:M4×16
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-6714
アズワン品番
67-1140-98
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。