軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 25 x 25 x 6mm

軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 25 x 25 x 6mm - SUNON
仕様●寸法:25 x 25 x 6mm●高さ:25mm●消費電力:580mW●奥行:6mm●風量:3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5389アズワン品番65-8079-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923649MF25060V1-1000U-A99
1,660
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする