曜日別特売

取り付けブラケット 取り付けフランジ E6C2C E6C-N

取り付けブラケット 取り付けフランジ E6C2C E6C-N - omron(オムロン)

ロータリエンコーダ用フランジ
Omron E6C2-C 及び E6C-N 回転式エンコーダでの使用に適したフランジです。

仕様●アクセサリタイプ:取り付けフランジ●併用可能製品:E6C2C, E6C-N●コード番号:745-0086アズワン品番65-7358-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923999E69FCA
690
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする