曜日別特売

取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用

取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用 - SIEMENS

寸法が 160 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが組み込まれています。重量: 310 g

仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC●コード番号:203-3657アズワン品番65-7338-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699240446ES7590-1AB60-0AA0
6,780
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする