曜日別特売

水のう君β 1ケース 3セット入

水のう君β 1ケース 3セット入 - 総合サービス水のう君β 1ケース 3セット入 - 総合サービス

間口の広い店舗やビルなどで、経済的に簡易止水や排水誘導にご活用いただけます。
水を入れるだけなので、イザッという時も簡単に素早く準備ができます。
後処理も水を捨てるだけ。
繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的。

仕様●個包装サイズ:約520×370×190mm●個包装重量:約6.4kg●セット内容:水のう袋40枚、防水シート1枚、防水テープ(市販20m)1巻、保護用土のう袋(20L)40枚、取扱説明書1部●材質:水のう袋/ナイロン+ポリエチレン(約145ミクロン)、防水シート/ポリエチレン●水のう袋サイズ:350×500mm(注ぎ口外径Φ36mm・内径Φ33mm)●水のう袋容量:約10L(満水時)※使用時:8~9L●防水シートサイズ:約1800×5000×0.25mm●水のう袋耐荷重:約350kgf(3.43KN)以上●幅2m対応アズワン品番65-8874-68内容量1ケース(3セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69925950BD-620
108,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする