曜日別特売

水中長靴用ひざすねガード

水中長靴用ひざすねガード - エスコ水中長靴用ひざすねガード - エスコ水中長靴用ひざすねガード - エスコ水中長靴用ひざすねガード - エスコ水中長靴用ひざすねガード - エスコ

ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。
ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。
2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減できる。

仕様上部囲:40~50cm●足首囲:20~36cm●寸法:580(W)×550(D)mm●厚み:2mm●材質:ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ●重量(g):330●左右一組ブラックサイズフリー(ベルクロで調整可能)アズワン品番65-9344-25靴タイプ長靴内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69925977EA998X-1
オープン
6,200
6,820(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする