生産監視システム

生産監視システム - BALLUFF

BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g

仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207アズワン品番65-7277-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69926108BCM0001
113,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする