曜日別特売

接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric CANopen バス接続ケーブル - ストレートは、Modicon TM7 宛ての接続アクセサリです。電気接続には、フライングリード M12 メス -A コーディングが含まれます。 5 極 - バス IN 用ストレートです。 インターフェイスと通信の最善の方法を提供します。柔軟性に優れています MERCURY 無料

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:CANOpen●コード番号:221-0023アズワン品番65-7332-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69926887TCSCCN1FNX10SA
19,700
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする