曜日別特売

接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入

接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

フィードスルーモジュラ Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15

仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO BU●コード番号:188-1747アズワン品番65-7587-08内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699270181079006
6,740
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする