曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W

絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W - TRACO POWER

TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています

仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2522アズワン品番65-7214-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927185TEN 60-2425WIR
26,900
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする