曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W - ムラタエレクトロニクス

MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値
ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEVシリーズ
業界標準のピン配列の、最大効率89 %の1 Wシングル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、1.8 %以上という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板電源のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する3 kVDCガルバニック絶縁も備えています。
SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 絶縁耐圧3 kVdc 最大効率89 % -40 → + 85℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材

仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±42mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:88%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:10.15mm●コード番号:796-2176アズワン品番65-7226-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927237MEV1D2412SC
1,410
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする