絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 無負荷時消費電力: 120 → 240 mW 最大89 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●奥行き:12mm●コード番号:189-4943アズワン品番65-7225-61内容量1セット(10個)