絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 30W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9→ 36 V dc 30W - Bellnix(ベルニクス)

Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJ●コード番号:203-5625アズワン品番65-7224-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927316BTJ24-12W125D
6,900
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする