曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 180 → 450 V dc 75W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 180 → 450 V dc 75W - XP POWER

XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9042アズワン品番65-7219-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927499QHL75300S12
25,100
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする