MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 300W 1セット 42個入
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:300W●シリーズ:DVE●コード番号:238-7121
アズワン品番
65-7226-92
内容量
1セット(42個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69927535
DVE0125V2NBC
¥
674,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください