曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6→ 26.4 V dc 2W 1セット 20個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6→ 26.4 V dc 2W 1セット 20個入 - RECOM
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6→ 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:5.2kV dc●定格電力:2W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+95℃●コード番号:185-5399アズワン品番65-7222-81内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927770REM2-2405S
82,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする