絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 0.75W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 0.75W - MURATA(村田製作所)
仕様●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:750V●定格電力:0.75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HPR1●コード番号:230-7944アズワン品番65-7217-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927797HPR100C
2,040
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする