MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
仕様
●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-5 To +5V●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV●定格電力:1W●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NTE●コード番号:230-7946
アズワン品番
65-7217-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69927806
NTE0505MC-R
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください