曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 1W 1セット 30個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75→ 5.25 V dc 1W 1セット 30個入 - RECOM

R1ZX は R1SX に似ていますが、内部リニアレギュレータを追加することで、正確で負荷に依存しない低ノイズ出力を実現しています。出力も連続的に短絡保護されています。過負荷または過熱状態が続くと、出力はシャットダウンされ、コンバータの損傷を防ぎます。障害状態が解消されると、出力は自動的に再開されます。代表的な用途には、センサ、バスインタフェース、テストおよび測定回路用の独立した 5V 電源があります。調整型出力、内部リニアレギュレータ付き SMD パッケージで 1 W の絶縁電源です 最大 2 kVdc 絶縁 業界標準のピン配列 動作温度: -40 ℃ ~ +80 ℃

仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.75→ 5.25 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:2kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:表面実装●出力数:1●効率:68%●パッケージ:SMD●ロードレギュレーション:1%●シリーズ:R1ZX●コード番号:184-5716アズワン品番65-7216-53内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69927867R1ZX-0505/HP-Tray
54,200
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする