MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 75W
仕様
●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7155
アズワン品番
65-7227-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69927876
UWE-5/15-Q12PB-C
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください