MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc 75W 1セット 42個入
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:75W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7146
アズワン品番
65-7226-64
内容量
1セット(42個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69927885
UWE-15/5-Q12PB-C
¥
788,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください