ムラタエレクトロニクス
絶縁DC-DCコンバータ Vout:9V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
UL60950
ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ
SIP-4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
仕様
●出力電圧:9V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:111mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●コード番号:689-5003
アズワン品番
65-7227-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69927910
NKE0509SC
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください