曜日別特売

組込みねじ + バインドPK=1 鉄 または標準 ・ニッケル M3×6 200本入

組込みねじ + バインドPK=1 鉄 または標準 ・ニッケル M3×6 200本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:6
径×長さ:M3×6

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ニッケル●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:342-1170アズワン品番67-0967-30内容量1パック(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6995568410-00-0407-0030-0060-05-200P
1,2031,198
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする