曜日別特売

多芯ケーブル 8芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG

多芯ケーブル 8芯 0.2 mm2 シールド有 24 AWG - 倉茂電工

UL、cUL
電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。
150 V KVC-36SB FAケーブル
エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールド
シールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り

仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:8●断面積:0.2 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:3 A●動作温度 Min:0℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:113 Ω/km●コード番号:490-2900アズワン品番65-7422-45内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69957267KVC36SB 8X0.2SQ
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする