曜日別特売

端子

端子 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、3 つのパーツセットを備えたライトアングル Terminal Extension です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2659アズワン品番65-8060-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69957556LV432484
27,900
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする