曜日別特売

端子ストリップ 10極 1mm 2列 1セット 400個入

端子ストリップ 10極 1mm 2列 1セット 400個入 - SAMTEC

Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 5 ポジションの製品です。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです

仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1851アズワン品番65-7612-98内容量1セット(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69957714T1M-05-GF-DV-K
226,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする