曜日別特売

端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入

端子ストリップ 14極 1.27mm 2列 1セット 800個入 - SAMTEC

Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列あたり 7 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1293アズワン品番65-7658-42内容量1セット(800個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69957766FTS-107-01-L-DV-P-TR
317,000
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする