SAMTEC
端子ストリップ 16極 6.35mm 2列
仕様
●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5168
アズワン品番
65-7569-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69957809
PET-08-02-L-RA-SD
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください