SAMTEC
端子ストリップ 26極 5mm 4列
仕様
●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:26●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5141
アズワン品番
65-7568-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69957827
MPTC-01-24-01-01-01-L-RA-LC
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください