SAMTEC
端子ストリップ 2極 5mm 1列 1セット 8個入
仕様
●入数:1トレイ(8個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5120
アズワン品番
65-7568-92
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69957845
MPT-02-6.30-01-T-V
¥
5,080
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください