端子ストリップ 30極 4.191mm 2列 1セット 8個入

端子ストリップ 30極 4.191mm 2列 1セット 8個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5089アズワン品番65-7569-71内容量1セット(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69957879IPBT-115-H1-T-D-RA-K
9,050
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする