端子ストリップ 4極 1mm 2列 1袋 2個入

端子ストリップ 4極 1mm 2列 1袋 2個入 - SAMTEC
仕様●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1840アズワン品番65-7608-22内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69957906T1M-02-GF-DH
1,550
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする