曜日別特売

端子ねじシールド Compact NSX Dc

端子ねじシールド Compact NSX Dc - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 絶縁アクセサリの長い Terminal シールドは、NSXm 400.630 DC の 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1286アズワン品番65-8081-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69958080LV438293
81,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする