曜日別特売

端子台 スクリュー UTMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入

端子台 スクリュー UTMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix 貫通型 Terminal Block は、6 つの機能シャフトを備え、操作が簡単で、クリアな選択が可能です。柔軟で包括的なアクセサリが付属し、確実に最終位置にはめ込み可能です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UTMED 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UTMED 6●コード番号:204-7709アズワン品番65-7580-91内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699582293047413
66,400
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする