端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入

端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact のセンサ / アクチュエータ Terminal Block は、プッシュイン接続、各 Terminal Point でのテスト機能、読み取りやすい大型ラベルオプションにより、使いやすくなっています。Terminal Width の小さな 3.5色はグレーです。レベル 4 の数 定格サージ電圧: 4 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PTIO●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:13.5A●モデル番号:PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD●コード番号:201-4879アズワン品番65-7737-06内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699583693244467
115,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする