WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1セット 60個入
仕様
●入数:1チューブ(60個入り)●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8318
アズワン品番
65-7782-33
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69958500
1824740000
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください