WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 14個入
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8408
アズワン品番
65-7647-01
内容量
1セット(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69958597
1826020000
¥
7,370
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください