端子付きリード線 3320300シリーズ 300mm

端子付きリード線 3320300シリーズ 300mm - CML Innovative Technologies

CML Innovative Technologies 赤色ケーブルは、長さ 300 mm、定格電圧 600 V の 2.8 x 0.8 絶縁メスレセプタクルを備えています。PVC 絶縁 22 AWG 0.5 mm2 ワイヤです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH SVHC に準拠しています

仕様●シリーズ:3320300●ケーブル長:300mm●コード番号:224-3616アズワン品番65-7435-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6995881633203001
270
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする